Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix® 42-110

Artiklové číslo: 236980 42-110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    618,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    515,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 080404
    Označení 42-110
    Typ BK7710
    Typ Al; CuZn
    Řezný materiál TK
    Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,16 mm/ot.
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236980 42-110
    EAN / GTIN 4047109085718
    Číslo výrobce W29 42110.047710

    Aplikační tabulka

    Hliník, plasty
    N
    600
    Hliník (krátké třísky)
    N
    300
    Al > 10% Si
    N
    250
    CuZn
    N
    300
    Grafit, GFK, CFK
    N
    150
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Vhodné pro:

    Poznámka:

    Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku