Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 80° hrubování 64-91

Artiklové číslo: 236685 64-91
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Držák 64 mm - 91 mm
Vyměnitelná břitová destička W 29 42-010 42-110
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 080404
Sada upínacích šroubů 239653 15IP3 (6,3 Nm)
Druh produktu držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236685 64-91
EAN / GTIN 4047109014923
Číslo výrobce G03 80110

Popis

Použití:

S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236840; 236910; 236980.

Vhodné pro:

2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku