Držák KOMET TwinKom® pro dvoubřitou vyvrtávací hlavu α = 80° hrubování 24-32

Artiklové číslo: 236685 24-32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Držák Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Držák 24 mm - 32 mm
    Vyměnitelná břitová destička W 29 18-010 18-110
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 040304
    Sada upínacích šroubů 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Druh produktu držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236685 24-32
    EAN / GTIN 4047109077911
    Číslo výrobce G03 80310

    Popis

    Použití:

    S vyměnitelnou břitovou destičkou č. 236840; 236910; 236980.

    Vhodné pro:

    2břitá vyvrtávací hlava G01 č. 236680236682.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku