Vyměnitelná břitová destička KOMET® Unisix® 50-110

Artiklové číslo: 236980 50-110
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    840,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    700,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
182 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Označení typ W29 Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 100504
Označení 50-110
Typ BK7710
Typ Al; CuZn
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,2 mm/ot.
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236980 50-110
EAN / GTIN 4047109085725
Číslo výrobce W29 50110.047710

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
600
Hliník (krátké třísky)
N
300
Al > 10% Si
N
250
CuZn
N
300
Grafit, GFK, CFK
N
150
mokré max.
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Poznámka:

Uvedené směrné hodnoty se vztahují ke KUB Trigon®.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku