Vyvrtávací tyče pevných rozměrů 30,8 mm

Artiklové číslo: 236677 30,8
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ D 30,8
Provedení stopky DIN 1835 A
Vnitřní chlazení ano
Minimální ⌀ dmin 29 mm
Rozsah nastavení s upínacím pouzdrem excentru 30,5 mm - 31,3 mm
Délka vyložení L1 44 mm
Celková délka Lcelk. 195 mm
⌀ stopky Ds h6 25 mm
Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680 25
Vhodná vyměnitelná břitová destička 260142 HB725
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269440 (8IP; 1,2 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236677 30,8
EAN / GTIN 4045197769336
Číslo výrobce 236677 30,8

Popis

Použití:

Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý ⌀ v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.
Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.

Poznámka:

Předvrtaný ⌀ nesmí být menší než ⌀ dmin.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku