Vyvrtávací tyče pevných rozměrů 10,8 mm

Artiklové číslo: 236677 10,8
Sleva
2392,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý ⌀ D (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ D 10,8
Provedení stopky DIN 1835 A
Vnitřní chlazení ano
Minimální ⌀ dmin 9,8 mm
Rozsah nastavení s upínacím pouzdrem excentru 10,5 mm - 11,3 mm
Délka vyložení L1 24 mm
Celková délka Lcelk. 95 mm
⌀ stopky Ds h6 10 mm
Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680 10
Vhodná vyměnitelná břitová destička 260142 HB725
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269410 (7IP; 1,0 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236677 10,8
EAN / GTIN 4045197769138
Číslo výrobce 236677 10,8

Popis

Použití:

Pro vyvrtávání předvrtaných nebo odlévaných otvorů na jmenovitý ⌀ v kombinaci s upínacími pouzdry vybavenými excentrem č. 236679.
Pro standardní vyměnitelné břitové destičky ISO CC..0602.

Poznámka:

Předvrtaný ⌀ nesmí být menší než ⌀ dmin.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku