{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 19,8 | |
Provedení stopky | DIN 1835 A | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Minimální ⌀ dmin | 18,8 mm | |
Rozsah nastavení s upínacím pouzdrem excentru | 19,5 mm - 20,3 mm | |
Délka vyložení L1 | 33 mm | |
Celková délka Lcelk. | 148 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vhodná velikost excentrické objímky č. 236680 | 16 | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 260142 HB725 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 269440 (8IP; 1,2 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236677 19,8 | |
EAN / GTIN | 4045197769220 | |
Číslo výrobce | 236677 19,8 |