Vrtací korunka KOMET KUB® V464 100 mm

Artiklové číslo: 236660 100
Sleva
54850,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Jmenovitý ⌀ D 100
Stopka ABS
Otočení vrtáku Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Pro ⌀ palců 3 15/16 palec
Délka vyložení LA 85 mm
ABS® T ⌀ d 63 mm
Vnější ⌀ d1 97,2 mm
Velikost středicího hrotu 80
ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX080404
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239655 15IP (6,3 Nm)
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236660 100
EAN / GTIN 4047109090545
Číslo výrobce V46 41001

Popis

Provedení:

Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami (vrtací korunka) s držáky vyměnitelných destiček a napojením ABS® T, pravořezný. Vložka pro vyměnitelné destičky pro vnější vyměnitelnou destičku lze nastavit v ⌀ na +5 mm. Použití s držáky ABS® N a prodlužovacími prvky ABS® T. Spolehlivost procesu do 6×D.
Procesně bezpečné do 6×D.

Použití:

Se středicím hrotem č. 236661236662.
S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740237080.

Rozsah dodávky:

Vrtací korunka s vestavnými díly.

Poznámka:

Náhradní díly na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku