HSS středící hrot KOMET KUB® V464 80

Artiklové číslo: 236661 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
71 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ TiN
⌀ d2 16 mm
Vhodné pro vrtací korunku 80 − 110 mm
Použití Ocel; Al
Druh produktu Obráběcí vložka pro středicí vrtání a navrtávání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 236661 80
EAN / GTIN 4047109025936
Číslo výrobce V95 10063.0089

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku