{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 95 | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | Vrtání slepých otvorů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Délka vyložení LA | 75 mm | |
ABS® T ⌀ d | 50 mm | |
Vnější ⌀ d1 | 92,5 mm | |
Velikost středicího hrotu | 80 | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX06T304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239655 10IP (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236660 95 | |
Číslo výrobce | V46 40951 |