{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Trigon® | |
Jmenovitý ⌀ D | 30 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 90 mm | |
Délka vyložení LA | 130 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Dosažitelný maximální ⌀ přestavením | 32,5 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 1,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 24-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236635 30 | |
EAN / GTIN | 4047109099708 | |
Číslo výrobce | V30 73001 | |
Manufacturer | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |