Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50 15 mm

Artiklové číslo: 236635 15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 3×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Trigon®
    Jmenovitý ⌀ D 15
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 3×D
    Stopka ABS
    Otočení vrtáku Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat
    Vnitřní chlazení ano
    Užitná délka L1 45 mm
    Pro ⌀ palců 19/32 palec
    Délka vyložení LA 80 mm
    ABS® ⌀ stopky Ds 50 mm
    Dosažitelný maximální ⌀ přestavením 16 mm
    Maximální mez přestavení Vmax 0,5 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky WOEX 030204 10-...
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 6IP1 (0,6 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236635 15
    EAN / GTIN 4047109099470
    Číslo výrobce V30 71503

    Popis

    Provedení:

    • Speciální proces výroby s extrémně velkými třískovými prostory při maximální tuhosti.
    • Specifické nastavení vyměnitelných destiček pro otvory bez nepravidelností a rozměrové přesnosti (zpravidla ±0,1 mm).
    • Vnitřní chlazení přímo na břity (geometrie je ideální pro chlazení min. množstvím kapaliny).
    • Postačuje tlak chladicí kapaliny 3 − 10 bar.
    • Pro nerotační a rotační nasazení.
    • Vrtání s přesazením os: V závislosti na ⌀ až 1,5 mm.

    Použití:

    S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236740237080.

    Rozsah dodávky:

    Včetně upínacích šroubů (bez vyměnitelných destiček).

    Poznámka:

    • Pozor! Při provrtání odpadává kotoučový zbytek materiálu. V případě otáčejících se obrobků nebezpečí úrazu. Proveďte prosím nezbytná bezpečnostní opatření.
    • Na poptávku− levořezný − 2×D, − jiný ⌀ − zvláštní provedení − tlumič torzního kmitání pro ABS pro obrábění s nízkými vibracemi při maximální životnosti a minimální hlučnosti.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku