{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Trigon® | |
Jmenovitý ⌀ D | 41 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 123 mm | |
Délka vyložení LA | 173 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
Dosažitelný maximální ⌀ přestavením | 44 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 1,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 06T304 34-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236635 41 | |
EAN / GTIN | 4047109099845 | |
Číslo výrobce | V30 74101 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Trigon® s vyměnitelnými destičkami ABS 50, 3×D, ⌀ DC: 41mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
14 100,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
9 646,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 41mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
13 442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 | 1 |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D | 3×D |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 41 | 41 | 41 |
Stopka | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 10IP1 (2,8 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |