{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 25,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 78 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 palec | |
Délka vyložení LA | 99 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 080308 24-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236615 25,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277281 | |
Číslo výrobce | U43 22550 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 25,5mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
12 225,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
10 556,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 25,5 | 25,5 |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 32 mm |
Délka stopky Ls | 60 mm | 60 mm |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Délka vyložení LA | 99 mm | 99 mm |