{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 22,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 69 mm | |
Délka vyložení LA | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 07T208 20-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236615 22,5 | |
EAN / GTIN | 4047109277342 | |
Číslo výrobce | U43 12250 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami válcová stopka, 3×D, ⌀ DC m7: 22,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
11 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
10 062,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
24 ks okamžitě k dodání
7 950,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | 3×D | 3×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 22,5 | 22,5 | 22,5 |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Užitná délka L1 | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Řada | KUB Pentron® | Vrtacka | HOLEX Pro |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |