{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 22,2 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 69 mm | |
Délka vyložení LA | 89 mm | |
⌀ stopky Ds | 25 mm | |
Délka stopky Ls | 56 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 07T208 20-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236615 22,2 | |
EAN / GTIN | 4047109286801 | |
Číslo výrobce | U43 12220 |