{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 41,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 168 mm | |
Délka vyložení LA | 212 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 63 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 120408 42-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236603 41,5 | |
EAN / GTIN | 4047109203174 | |
Číslo výrobce | U44 64150 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 41,5mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
20 175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
16 718,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Jmenovitý ⌀ D | 41,5 | 41,5 |
Stopka | ABS | ISO 9766 |
Strategie obrábění | HPC | HPC |
Řada | KUB Pentron® | Vrtacka |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 212 mm | 197 mm |