Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS® 35 mm

Artiklové číslo: 236603 35
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: ABS
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada KUB Pentron®
    Jmenovitý ⌀ D 35
    Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
    Stopka ABS
    Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
    Vnitřní chlazení ano
    Strategie obrábění HPC
    Užitná délka L1 140 mm
    Pro ⌀ palců 1 3/8 palec
    Délka vyložení LA 181 mm
    ABS® ⌀ stopky Ds 63 mm
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 110408 38-...
    Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239652 15IP1 (2,8 Nm)
    Počet břitů Z 1
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 236603 35
    EAN / GTIN 4047109201194
    Číslo výrobce U44 63500

    Popis

    Provedení:

    Tolerance otvoru: D − 0,1 / + 0,3

    Použití:

    S vyměnitelnými břitovými destičkami č. 236605236610.

    Poznámka:

    • Použití pouze při stabilních poměrech stroje.
    • Provedení 2×D a 3×D se stopkou ABS® k dodání na poptávku.
    • Vrtání s přesazením os až Vmax = 0,25 mm.
    • Nastavením dosažitelný maximální ⌀ = D + 0,5 mm.
    • Verze s hřídelí PSC je k dispozici na vyžádání.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku