{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Pentron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 16 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ABS | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 64 mm | |
Délka vyložení LA | 94 mm | |
ABS® ⌀ stopky Ds | 50 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 040204 10-... | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 236603 16 | |
EAN / GTIN | 4047109205703 | |
Číslo výrobce | U44 51600 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Vrták do plného KOMET KUB Pentron® s vyměnitelnými destičkami stopka ABS®, 4×D, ⌀ DC: 16mm
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
14 550,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
9 594,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC m7: 16mm
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
11 388,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
7 900,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano | ano |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 040204 10-... | WOEX 030204 | SOGX 050204 | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
Jmenovitý ⌀ D | 16 | 16 | 16 | 16 |
Stopka | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Užitná délka L1 | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 67 mm |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 94 mm | 88 mm | 80 mm | 83 mm |