{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | KUB Quatron® | |
Jmenovitý ⌀ D | 39,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 3×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Provrtat; Vypouklé; Příčné vrtání; Vrtání paketů; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Užitná délka L1 | 120 mm | |
Délka vyložení LA | 159 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOEX 120508 44-.. | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 219 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 235502 39,5 | |
EAN / GTIN | 4047109026957 | |
Číslo výrobce | U11 83950 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného KOMET KUB Quatron® s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 39,5 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
15 002,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
10 032,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 1 | 1 |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání ;Provrtat ;Vypouklé ;Příčné vrtání ;Vrtání paketů ;Vrtání s přesazením ;Šikmý výstup ;šikmo navrtat | Středicí vrtání ;Vypouklé ;podmíněně příčné vrtání ;Vrtání s přesazením ;Šikmý výstup ;šikmo navrtat |
Jmenovitý ⌀ D | 39,5 | 39,5 |
Délka stopky Ls | 60 | 60 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239652 20IP (6,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Užitná délka L1 | 120 | 120 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |