{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Serie | Vrtacka | |
Jmenovitý ⌀ D | 24 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 96 mm | |
Délka vyložení LA | 116 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 080407 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 234010 24 | |
EAN / GTIN | 4045197740366 | |
Číslo výrobce | 234010 24 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 818,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
10 192,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
8 875,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 24 | 24 | 24 |
Stopka | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Užitná délka L1 | 96 | 96 | 99 |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Délka vyložení LA | 116 | 120 | 121 |