Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC m7: 19,5mm

Artiklové číslo: 234010 19,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami: 4×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
  • Vnitřní chlazení: ano
  • Strategie obrábění: HPC

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Vrtacka
Jmenovitý ⌀ D 19,5
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami 4×D
Stopka ISO 9766
Otočení vrtáku podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání
Vnitřní chlazení ano
Strategie obrábění HPC
Užitná délka L1 80 mm
Délka vyložení LA 98 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Délka stopky Ls 56 mm
Maximální mez přestavení Vmax 0,25 mm
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 070306
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Počet břitů Z 1
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 234010 19,5
EAN / GTIN 4045197740274
Číslo výrobce 234010 19,5

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 070306.

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 19,5mm

Vrták do plného GARANT Power Drill s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka, 4×D, ⌀ DC m7: 19,5mm

na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
12 376,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání
8 550,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Počet břitů Z 1 1
Vnitřní chlazení ano ano
ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGX 070306 SOMT06T205 / XOMT06T204
Jmenovitý ⌀ D 19,5 19,5
Užitná délka L1 80 mm 79 mm
Řada Vrtacka HOLEX Pro
Délka vyložení LA 98 mm 96 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "Vrtacka" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku