{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 41 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Užitná délka L1 | 82 mm | |
Délka vyložení LA | 121 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 1,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 06T304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 181 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232298 41 | |
EAN / GTIN | 4045197677143 | |
Číslo výrobce | 232298 41 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 41 mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
8 164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
12 740,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | 2×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Délka stopky Ls | 60 mm | 68 mm |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Strategie obrábění | MTC | HPC |
Užitná délka L1 | 82 mm | 82 mm |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |