{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 40 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Užitná délka L1 | 80 mm | |
Délka vyložení LA | 119 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 1,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 06T304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 179 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232298 40 | |
EAN / GTIN | 4045197677136 | |
Číslo výrobce | 232298 40 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 40 mm
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
8 164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
12 740,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání
10 025,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | 2×D | 2×D |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 06T304 | SOGX 130511 | SOMT13M510 / XOMT13M506 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 32 | 40 | 40 |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 10IP (2,8 Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Strategie obrábění | MTC | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 80 | 80 | 84 |