{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Jmenovitý ⌀ D | 36 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Otočení vrtáku | Středicí vrtání; Vypouklé; podmíněně příčné vrtání; Vrtání s přesazením; Šikmý výstup; šikmo navrtat | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | MTC | |
Užitná délka L1 | 72 mm | |
Délka vyložení LA | 101 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,5 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | WOEX 05T304 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Počet břitů Z | 1 | |
Celková délka L | 161 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232298 36 | |
EAN / GTIN | 4045197677099 | |
Číslo výrobce | 232298 36 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vrták do plného s vyměnitelnými destičkami kombinovaná stopka 36 mm
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 852,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
11 934,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
9 375,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Jmenovitý ⌀ D | 36 | 36 | 36 |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 32 mm | 40 mm | 40 mm |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 6 (TX15;3Nm) |
Strategie obrábění | MTC | HPC | HPC |
Užitná délka L1 | 72 mm | 72 mm | 76 mm |