{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 28,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 28 | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,27 mm/ot. | |
Posuv f v Inconel® | 0,2 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | ICM 285 IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Označení výrobce | ICM 285 IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231750 28,5 | |
EAN / GTIN | 7291075244106 | |
Číslo výrobce | 5506728 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 28,5mm
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
4 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
26 ks okamžitě k dodání
4 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
4 331,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 28,5 mm | 28,5 mm | 28,5 mm |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 | 1 |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | 135 stupeň | 135 stupeň |
Pro základní prvek velikosti | 28 | 28 | 28 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |