{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 12 | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,17 mm/ot. | |
Posuv f v Inconel® | 0,12 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | ICM 120 IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Označení výrobce | ICM 120 IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231750 12 | |
EAN / GTIN | 7291075243765 | |
Číslo výrobce | 5506694 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
2 546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
1 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 12 mm | 12 mm |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | HSS E PM |
Typ | IC908 | TiAlN |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | 132 stupeň |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |