{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 17,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 17 | |
Posuv f v INOXu > 900 N/mm2 | 0,21 mm/ot. | |
Posuv f v Inconel® | 0,16 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | ICM 175 IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | ICM | |
Označení výrobce | ICM 175 IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231750 17,5 | |
EAN / GTIN | 7291075245127 | |
Číslo výrobce | 5508590 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM ICM k7, IC908, ⌀ DC: 17,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
3 071,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
2 966,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 17,5 mm | 17,5 mm |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 |
Řezný materiál | TK | TK |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | 160 stupeň |
Pro základní prvek velikosti | 17 | 17 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |