{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 26,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 26 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,4 mm/ot. | |
Posuv fz v oceli < 55 HRC | 0,22 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | ICP 265 IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Označení výrobce | ICP 265 IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231740 26,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247459 | |
Číslo výrobce | 5506665 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 26,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
4 174,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
1 596,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
4 135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 26,5 mm | 26,5 mm | 26,5 mm |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | HSS E PM | TK |
Typ | IC908 | TiAlN | HB3040 |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | 132 stupeň | 160 stupeň |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |