{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 12,5 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 12 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,24 mm/ot. | |
Posuv fz v oceli < 55 HRC | 0,14 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | ICP 125 IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Označení výrobce | ICP 125 IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231740 12,5 | |
EAN / GTIN | 7291075247190 | |
Číslo výrobce | 5506638 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Vyměnitelný břit ISCAR SUMOCHAM ICP k7, IC908, ⌀ DC: 12,5mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
2 478,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání
1 250,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ D | 12,5 mm | 12,5 mm |
Počet výměn/řezání | 2 | 1 |
Povlak | TiAlN | TiAlN |
Řezný materiál | TK | HSS E PM |
Typ | IC908 | TiAlN |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | 132 stupeň |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání | Obráběcí vložka pro vrtání |