{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
⌀ D | 10,2 mm | |
Typ | IC908 | |
Řezný materiál | TK | |
Vrcholový úhel | 154 stupeň | |
Pro základní prvek velikosti | 10 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Posuv fz v oceli < 55 HRC | 0,11 mm/ot. | |
Artiklové označení Iscar | ICP 102 IC908 | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Povlak | TiAlN | |
Geometrie | ICP | |
Označení výrobce | ICP 102 IC908 | |
Druh produktu | Obráběcí vložka pro vrtání |
Katalogové číslo | 231740 10,2 | |
EAN / GTIN | 7291075248043 | |
Číslo výrobce | 5508369 |