{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Užitná délka L1 | 69 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 230-069-32A-3D | |
Označení výrobce | DCN 230-069-32A-3D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231705 23 | |
EAN / GTIN | 7291075291148 | |
Číslo výrobce | 3260087 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 23
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
13 026,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání
10 764,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 3×D | 3×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
⌀ stopky Ds | 32 | 25 |
Délka stopky Ls | 60 | 56 |
Užitná délka L1 | 69 | 72 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |