{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 13,5 mm - 13,9 mm | |
Užitná délka L1 | 41 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 135-041-16A-3D | |
Označení výrobce | DCN 135-041-16A-3D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231705 13,5 | |
EAN / GTIN | 7291075290905 | |
Číslo výrobce | 3202425 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 13,5
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
6734,00 CZK
4 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Otočení vrtáku | konkávní ;Vypouklé ;Vrtání paketů ;Příčné vrtání | Podmíněné příčné vrtání ;Podmíněné vrtání paketů ;Podmíněný šikmý výstup ;Podmíněné šikmé navrtávání |
Vnitřní chlazení | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
Délka stopky Ls | 48 | 48 |
Užitná délka L1 | 41 | 42 |
Řada | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |