{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | SUMOCHAM | |
Provedení | 3×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | konkávní; Vypouklé; Vrtání paketů; Příčné vrtání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 14 mm - 14,4 mm | |
Užitná délka L1 | 42 mm | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Délka stopky Ls | 48 mm | |
Artiklové označení Iscar | DCN 140-042-16A-3D | |
Označení výrobce | DCN 140-042-16A-3D | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231705 14 | |
EAN / GTIN | 7291075290912 | |
Číslo výrobce | 3202427 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Základní prvek ISCAR SUMOCHAM Stopka Weldon DCN A 14
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
7 334,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
7 202,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 14 ;14,4 | 14 ;14,49 |
Počet břitů Z | 2 | 2 |
Provedení | 3×D | 3×D |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ stopky Ds | 16 | 16 |
Délka stopky Ls | 48 | 48 |
Užitná délka L1 | 42 | 44 |