Základní prvek HiPer-Drill 33 mm

Artiklové číslo: 231615 33
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
  • Provedení: 8×D
  • Stopka: ISO 9766
  • Otočení vrtáku: Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
  • Počet břitů Z: 2
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada HiPer-Drill
    Provedení 8×D
    Stopka ISO 9766
    Otočení vrtáku Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání
    Počet břitů Z 2
    Vnitřní chlazení ano
    Rozsah ⌀ Dc 33 mm - 33,99 mm
    Užitná délka L1 272 mm
    ⌀ stopky Ds 32 mm
    Délka stopky Ls 60 mm
    Upínací šroub 231999 20IP (7,5 Nm)
    Celková délka L 379 mm
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 231615 33
    EAN / GTIN 4045197726018
    Číslo výrobce 231615 33

    Popis

    Provedení:

    • Nejvyšší posuvy a maximální výkon díky optimálně sladěné geometrii a materiálu.
    • Přesné umístění vrtací hlavy díky prizmatickému uložení destičky a bezpečné upnutí pomocí středového otvoru.
    • Vysoká přesnost obvodové házivosti ve smontovaném stavu.
    • Opěra stopky pro optimální stabilitu při použití.

    Použití:

    Stacionární a rotační využití. Pro otvory do přesnosti IT9.

    Doporučení:

    Předvrtat pilotním otvorem.

    Poznámka:

    Další rozměry do ⌀ 50,99 mm se dodávají na poptávku.
    Upínací šroub musí být obnoven při každé páté výměně řezné vložky.
    Snižte hodnoty vc o 20 %.
    Pro optimální obvodovou házivost upínat do hydraulického sklíčidla (např. č. 302026 vel. 20). Vrták pro optimální stabilitu upínat vždy co nejkratším vyložením.
    K procesně spolehlivému použití vrtáku je nutný předchozí pilotní otvor 1,5×D vrtákem 231600 se stejnou velikostí a typem řezné vložky. Zhotovení pilotního otvoru zvyšuje procesní spolehlivost.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku