{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HiPer-Drill | |
Provedení | 8×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | Podmíněné příčné vrtání; Podmíněné vrtání paketů; Podmíněný šikmý výstup; Podmíněné šikmé navrtávání | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 25 mm - 25,99 mm | |
Užitná délka L1 | 208 mm | |
⌀ stopky Ds | 32 mm | |
Délka stopky Ls | 60 mm | |
Upínací šroub | 231999 15IP (5,0 Nm) | |
Celková délka L | 305 mm | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231615 25 | |
EAN / GTIN | 4045197603302 | |
Číslo výrobce | 231615 25 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Základní prvek HiPer-Drill 25 mm
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
16 172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
33 ks okamžitě k dodání
14 549,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
15 939,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ Dc | 25 ;25,99 | 25 ;35 | 25 ;35 |
Počet břitů Z | 2 | 2 | 2 |
Provedení | 8×D | 8×D | 8×D |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Stopka | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kužel |
Délka stopky Ls | 60 | 60 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |