Vyměnitelná destička pro NC navrtávák 16

Artiklové číslo: 231515 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    888,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    740,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 881 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 16
Typ HB7735
Řezný materiál TK
ISO kód SOGT 11T303
Počet výměn/řezání 4
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231515 16
EAN / GTIN 4045197264183
Číslo výrobce 231515 16

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
250
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG(G)
K
110
CuZn
N
250
mokré max.
 
suché
 

Popis

Použití:

Pro NC navrtávání a srážení hran. Vhodný také pro čelní soustružení v pevné poloze na soustruhu. Vhodné pro gravírování.

Poznámka:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku