NC navrtávák 120°, pro vyměnitelné břitové destičky SOGT, ⌀ Ds: 20mm

Artiklové číslo: 231501 20
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ Ds (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Navrtávák vhodný pro tvar destiček: 120

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO-Code Wendeschneidplatte SOGT 11T3
⌀ stopky Ds 20 mm
Vnitřní chlazení ne
Navrtávák vhodný pro tvar destiček 120
Stopka stopka Weldon
Vrcholový úhel 120 stupeň
Počet břitů Z 1
Maximální ⌀ vrtání d1 17 mm
Maximální hloubka vrtání l1 5 mm
Délka stopky h 70 mm
Celková délka Lcelk. 100 mm
Wendeplattengröße 16
Wendeplattenschraube 231540_TX15 (2,5 Nm)
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 231501 20
EAN / GTIN 4045197644305
Číslo výrobce 231501 20
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Se stopkou Weldon.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku