{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGT 11T3 | |
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Navrtávák vhodný pro tvar destiček | 90; Poloměr | |
Stopka | stopka Weldon | |
Vrcholový úhel | 90 stupeň | |
Počet břitů Z | 1 | |
Maximální ⌀ vrtání d1 | 15 mm | |
Maximální hloubka vrtání l1 | 7 mm | |
Délka stopky h | 70 mm | |
Celková délka Lcelk. | 100 mm | |
Velikost vyměnitelných destiček | 16 | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 231540 TX15 (2,5 Nm) | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 231500 16 | |
EAN / GTIN | 4045197220462 | |
Číslo výrobce | 231500 16 |