NC navrtávák, 90°, ⌀ Ds: 10mm

Artiklové číslo: 231500 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ Ds (mm) Cena za kus bez DPH
  • Navrtávák vhodný pro tvar destiček: 90; Poloměr

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

ISO kód vyměnitelné břitové destičky SOGT 0802
⌀ stopky Ds 10 mm
Vnitřní chlazení ne
Navrtávák vhodný pro tvar destiček 90; Poloměr
Stopka DIN 1835 B
Vrcholový úhel 90 stupeň
Počet břitů Z 1
Maximální ⌀ vrtání d1 10 mm
Maximální hloubka vrtání l1 4 mm
Celková délka Lcelk. 90 mm
Velikost vyměnitelných destiček 10; 10G
Šroub pro vyměnitelné destičky 231540 TX8 (2,0 Nm)
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 231500 10
EAN / GTIN 4045197220455
Číslo výrobce 231500 10

Popis

Provedení:

S válcovou stopkou

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku