• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

DGFHR 32BC-3T33-JHP Zesílené planžety pro zapichování a upichování s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky DO-GRIP

Artiklové číslo: 2310025
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2310025
EAN / GTIN 7291075350241
Číslo výrobce 2310025
L-číslo L23920 2632

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 33 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 111 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 7.9 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 33 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 111 mm
  • Celková délka (OAL) 111 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku