PCHR 25.4-D32-3-IQ Nástrojový držák pro 5břité břitové destičky pro drážkování a upichování

Artiklové číslo: 2302695
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTAIQGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302695
EAN / GTIN 7291075318548
Číslo výrobce 2302695
L-číslo L23920 3081

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,118″
  • Celková výška (OAH): 1,3″
  • Celková délka (OAL): 4,724″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková výška (OAH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 4.724″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.3″

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku