PCHL 12.7-D32-3-IQ Nástrojový držák pro upichování a drážkování 5břitých destiček

Artiklové číslo: 2302692
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTAIQGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302692
EAN / GTIN 7291075318517
Číslo výrobce 2302692
L-číslo L23920 3042

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Šířka řezu max (CWX): 0,126″
  • Šířka řezu min (CWN): 0,118″
  • Celková výška (OAH): 1,3″
  • Celková délka (OAL): 3,937″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Left Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.126″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Celková výška (OAH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 3.937″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.3″

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku