PCHL 12-D32-3-IQ Upínací držák pro 5břité břitové destičky pro zapichování a upichování.

Artiklové číslo: 2302689
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada PENTAIQGRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302689
EAN / GTIN 7291075318487
Číslo výrobce 2302689
L-číslo L23920 1393

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 32,6 mm, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 26 mm
  • Celková výška (OAH) 32.6 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 12 mm
  • Šírka stopky (B) 12 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "PENTAIQGRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku