TNFFH 80R-5IQ Nosiče břitů pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2302604
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANG-GRIP Face Machining Line
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302604
EAN / GTIN 7291075310733
Číslo výrobce 2302604
L-číslo L23920 2919

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 30 mm, šířka řezu (CW) 5 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 150 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 80 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 3.5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP Face Machining Line" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku