• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

TGFH 32C-3-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Artiklové číslo: 2302311
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302311
EAN / GTIN 7291075302158
Číslo výrobce 2302311
L-číslo L23920 58

Popis

Popis:

Oddělovací nástrojový držák, šířka řezu max. (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 90 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku