TGFHL 53K-12 Planžety pro zapichování a upichování s jednostrannými břitovými destičkami TANG-GRIP

Artiklové číslo: 2302295
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302295
EAN / GTIN 7291075209631
Číslo výrobce 2302295
L-číslo L23920 2192

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 12,7 mm, min. šířka řezu (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 260 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 10 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12.7 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 11.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 260 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 215 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku