TGFH 17MB-2 L58 Planžeta pro zapichování a upichování pro upnutí stopek jiných výrobců.

Artiklové číslo: 2302256
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TANG-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2302256
EAN / GTIN 7291075254440
Číslo výrobce 2302256
L-číslo L23920 2160

Popis

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu max. (CDX) 11,5 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,8 mm, celková délka (OAL) 58 mm.

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 1.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11.5 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 58 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TANG-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku