• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2025 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2025.

DGTR 25.4BC-3D40 Zesílené kompaktní držáky nástrojů pro upichování a drážkování

Artiklové číslo: 2301964
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301964
EAN / GTIN 7291075089431
Číslo výrobce 2301964
L-číslo L23920 3237

Popis

Popis:

  • Držák upínacího nástroje
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 0,78″
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,118″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.094″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.78″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.118″
  • Délka hlavy (LH): 1.4″
  • Celková délka (OAL): 5-1/2″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku