TGTR 16-3-IQ Integrální stopka TANG-GRIP Nástrojové držáky pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2301924
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada TANG-GRIPIQ
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301924
EAN / GTIN 7291075218657
Číslo výrobce 2301924
L-číslo L23920 1009

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,138″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,11″, celková délka (OAL) 5,905″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.098″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.138″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.11″
  • Celková délka (OAL): 5.905″
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1.26″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TANG-GRIPIQ" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku